Cleşte de prindere cu fălci lungi, Lungimea totală: 135mm

Cod articol: 708401 135
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.097 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 135 mm
Lungimea fălcilor 40 mm
Tip produs Cleşte de prindere

Identificare și clasificare

Cod articol 708401 135
EAN / GTIN 4062406240356
Număr producător 708401 135
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Fălci lungi şi subţiri, dinţate pe partea interioară. Presiune de strângere reglabilă, cleşte cromat în totalitate.

Aplicaţie:

Pentru fixarea pieselor mici şi foarte mici (grosimea fălcilor la vârf este cca. 4 mm).

Material:

Fălci din oţel de calitate, îmbunătăţit.

Piese de schimb:

Arc de schimb Cod 708301 Ref. 4, 5 şi 7.