Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Cleşte de prindere cu fălci lungi, Lungimea totală: 135mm

Cod articol.: 708400 135

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma fălcilor/gura plat
Lungimea totală L 135 mm
Lungimea fălcilor/gurii 40 mm
Material bac/ gură oţel crom-vanadiu
Tip clește Cleşte de ajustare
Execuția obrajilor/gurii Dințat
Cuprins o singură parte
Tip produs Clește de prindere/ clește de blocare / clește cu blocare
Caracteristici nichelat; Şurub opritor reglabil
Suprafaţă nichelat
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 708400 135
Număr producător 708400 135
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Fălci lungi şi subţiri, dinţate pe partea interioară. Presiune de strângere reglabilă, cleşte cromat în totalitate.

Aplicaţie:

Pentru fixarea pieselor mici şi foarte mici (grosimea fălcilor la vârf este cca. 4 mm).

Material:

Fălci din oţel de calitate, îmbunătăţit.