Cleşte de prindere unghiular, Lungimea totală: 185mm

Cod articol: 708381 185
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
190 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţimea capului 120 mm
Lungimea fălcii (zonă dinţată) 60 mm
Lungimea totală 185 mm
Deschidere 60 mm
Tip produs Cleşte de prindere

Identificare și clasificare

Cod articol 708381 185
EAN / GTIN 4062406240349
Număr producător 708381 185
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Fălci lungi, subţiri, înclinate la 70°. Dinţate pe interior, cu un spaţiu nedinţat în partea din spate a fălcii, pentru deconectarea furtunurilor. Forma specială a capului determină ca laturile cleştilor să nu afecteze spaţiul de lucru în stare tensionată.

Aplicaţie:

Pentru fixarea şi prinderea în spaţii foarte strâmte şi inaccesibile fără ca laturile cleştilor să încurce spaţiul de lucru.

Material:

Fălci din oţel de calitate, îmbunătăţit.

Piese de schimb:

Arc de schimb Cod 708301 Ref. 7.