Bară de tensionare teșită, cu șurub de susținere reglabil

Cod articol: 70821
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 70821
EAN / GTIN 4020772070823
Număr producător 70821
L-Număr L30130 63
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Bară de tensionare, teșită, cu șurub de susținere reglabil, (fără șurub de prindere)
Oțel călit vopsit.

Caracteristică:

  • Pentru șurub de prindere: M12 M14
  • H*: 10-92
  • similar
    DIN6314
    B1 x l: 14x100
  • D x LS: M12x94
  • A: 20
  • B2: 40
  • E1: 21
  • E2: 40
  • greutate: 635 g