• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Spanneisen abgeschrägt, mit verstellbarer Stützschraube

Artikel-Nr.: 70821
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 70821
EAN / GTIN 4020772070823
Herstellernummer 70821
L-Nummer L30130 63
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spanneisen abgeschrägt, mit verstellbarer Stützschraube, (ohne Spannschraube)
Vergütungsstahl lackiert.

Merkmal:

  • für Spannschraube: M12 M14
  • H*: 10-92
  • ähnl.
    DIN6314
    B1 x L: 14x100
  • D x LS: M12x94
  • A: 20
  • B2: 40
  • E1: 21
  • E2: 40
  • Gewicht: 635 g