• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Barre de tension biseautée, avec vis de support réglable

Réf.: 70821
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 70821
EAN / GTIN 4020772070823
Réf. fabricant 70821
Article hors catalogue L30130 63
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Barre de tension, chanfreinée, avec vis de support réglable, (sans vis de serrage)
Acier pour traitement thermique, verni.

Caractéristique(s):

  • Pour vis de serrage: M12 M14
  • H*: 10-92
  • Simil.
    DIN6314
    B1 x l: 14x100
  • D x LS: M12x94
  • A: 20
  • B2: 40
  • E1: 21
  • E2: 40
  • Poids: 635 g