Cleşte de prindere universal, falcă cu biprismă, Lungimea totală: 250mm

Cod articol.: 708105 250
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.299 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea argintiu
Poziția fălcilor/gurii Cotit
Lungimea fălcilor/gurii 35 mm
Execuția obrajilor/gurii Dințat; Prismatic
Material fălci/gură oţel crom-vanadiu
Unitate de măsură anvergură metric
Deschidere max. 40 mm
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cu arc deschidere Da
Execuție coadă din 2 componente
Material, mâner cauciuc; plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Clește de prindere/ clește de blocare / clește cu blocare
Caracteristici nichelat; Şurub opritor reglabil
Material Oţel special pentru arcuri
Suprafaţă nichelat
Procesul de fabricație Forjat în matriţă
Lungimea totală 250 mm
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 708105 250
EAN / GTIN 4045197960016
Număr producător 708105 250
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Fălci de prindere dinţate şi corp de cleşte puternic din oţel pentru arcuri. Deschiderea de prindere şi presiunea de strângere sunt reglabile prin şurubul cu cap striat. Cleşte nichelat în totalitate.
Falcă cu biprismă.

Aplicaţie:

Pentru strângerea materialului profilat şi plat. Presiune de strângere până la 10.000 N.

Material:

Fălci de prindere din oţel crom-vanadiu, forjate în matriţă.

Piese de schimb:

Arc de schimb Cod 708301 Ref. 7, 10 şi 12.
Arc de schimb Cod 708301 Ref. 10.