{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Poziția fălcilor/gurii | dreaptă | |
| Grilă cu opțiune de ajustare fină | Da | |
| Lungimea totală L | 250 mm | |
| Deschidere max. a | 40 mm | |
| Lungimea fălcilor/gurii | 35 mm | |
| Material bac/ gură | oţel crom-vanadiu | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Denumirea producătorului | Universal-Gripzange, Maul mit Doppelprisma | |
| Tip clește | Cleşte de ajustare | |
| Execuția obrajilor/gurii | striat; Dințat | |
| Unitate de măsură anvergură | metric | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Cu arc deschidere | Da | |
| Execuție | coadă din 2 componente | |
| Material, mâner | cauciuc acoperit; plastic | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Clește de prindere/ clește de blocare / clește cu blocare | |
| Caracteristici | nichelat; Şurub opritor reglabil | |
| Suprafaţă | nichelat | |
| Procesul de fabricație | Forjat în matriţă | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 708100 250 | |
| EAN / GTIN | 4045197895813 | |
| Număr producător | 708100 250 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |