Extensie cadru fixabilă Interval de reglare max. 400 mm

Cod articol.: 70506
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Nuanță, argintiu Gri argintiu
Denumirea producătorului Rahmenverlängerung anklemmbar
Ambalaj neambalate individual
Reglabil pe înălţime da
Greutate 1,065 kg
Culoarea argintiu
Tip produs Scară specială

Identificare și clasificare

Cod articol 70506
EAN / GTIN 4031405705067
Număr producător 070506
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Stați în siguranță pe teren denivelat
  • Înălțime reglabilă, poate fi atașată cu ușurință la tubul schelei, dacă este necesar
  • Interval de reglare max. 400 mm
  • Termen de livrare: 10 zile lucrătoare

Caracteristică:

  • Lăţime: 125 mm
  • Înălţime: 148 mm
  • Lungime: 1065 mm
  • Instalare necesară: A se monta fără unelte