Extensión del bastidor con abrazadera Rango de ajuste máx. 400 mm

Número de artículo: 70506
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Color, plateado Gris plata
Denominación del fabricante Rahmenverlängerung anklemmbar
Embalaje sueltos
Regulable en altura
Peso 1,065 kg
Color plateado
Tipo de producto Escalera especial

Identificación y clasificación

Número de artículo 70506
EAN / GTIN 4031405705067
Número del fabricante 070506
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Párate con seguridad en un terreno desigual
  • Altura-ajustable, se puede fijar fácilmente al tubo del andamio si es necesario
  • Rango de ajuste máximo. 400 mm
  • Plazo de entrega: 10 días laborables

Característica:

  • Anchura: 125 mm
  • Altura: 148 mm
  • Longitud: 1065 mm
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas