{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea totală | 160 mm | |
| Valori de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la | 2 mm | |
| Valori de tăiere coardă de pian cu ⌀ de până la | 1,5 mm | |
| Standard | Similar DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Proprietate bacuri | dințat | |
| Mâner | Manşon din mai multe componente | |
| Material | Oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | cu şlefuire de finisare | |
| Fără scântei | nu | |
| Tip produs | Cleşte multifuncţional |
| Cod articol | 701852 160 | |
| EAN / GTIN | 4045197887474 | |
| Număr producător | 701852 160 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |