Cleşte universal, cromat Izolat VDE, Lungimea totală: 160mm

Cod articol: 701700 160
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
777 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 160 mm
Valori de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la 2 mm
Valori de tăiere sârmă semidură cu ⌀ de până la 3,1 mm
Standard DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mâner Manşon din mai multe componente
Material Oţel special pentru scule
Suprafaţă cromat
Fără scântei nu
Tip produs Cleşte multifuncţional

Identificare și clasificare

Cod articol 701700 160
EAN / GTIN 4003773021902
Număr producător 03 06 160
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Oţel special pentru scule, fălci de prindere cu zimţi. Izolat conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201 pentru lucru sub tensiune de până la 1000 V. Tăișuri călite suplimentar prin inducţie (cca. 60 HRC).
Cleşte cromat, mânere cu manşoane din mai multe componente.

Standard:

DIN ISO 5746.