Peliculă 3M™ Fasara™ pentru design de sticlă, gradație SH2FGOV, ovală, 1524 mm x 30 m

Cod articol.: 7010739806
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Cod articol 7010739806
EAN / GTIN 04550309229535
Număr producător 7010739806
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Transformați sticla simplă cu gradația filmelor cu design de sticlă 3M™ Fasara™, îmbunătățind în același timp protecția intimității dvs. Această familie de filme de design trece de la opacitate totală la transparență. Acest lucru îl face perfect pentru zonele în care este necesară multă lumină și intimitatea este protejată. Aceste filme inovatoare pot fi aplicate fără efort pe suprafețele de sticlă. Acestea permit reproducerea opticii sticlei tăiate, texturate, gravate sau sablate la o fracțiune din cost. Acestea au fost concepute special pentru a da impresia de sticlă structurată reală. Filmele sunt translucide și îmbunătățesc atât protecția intimității dvs., cât și designul estetic al interiorului dvs. Filmele sunt realizate din materiale rezistente, flexibile din poliester și pot fi aplicate rapid, precis și permanent datorită tehnologiei adezive 3M™.

Avantaj:

  • Reproduceți aspectul sticlei structurate la o fracțiune din cost
  • Filmele de gradație se caracterizează prin trecerea de la opacitatea totală la transparență
  • Filmul permite trecerea luminii naturale, protejând în același timp intimitatea
  • Rezistent la șrapnel
  • Poate fi aplicat rapid, precis și permanent pe o gamă largă de suprafețe din sticlă datorită tehnologiei 3M™ adezive
  • Fabricat din materiale rezistente, flexibile din poliester
  • Ușor de îndepărtat și înlocuit pentru modificări estetice

Recomandare:

  • Aplicații interioare, cum ar fi săli de conferințe, lobby-uri, retail, pereți despărțitori, verande, birouri private