3M™ FASARA™ Lámina para Decoración de Vidrio Gradation, SH2FGOV, Oval, 1524 mm x 30 m

Número de artículo: 7010739806
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Número de artículo 7010739806
EAN / GTIN 04550309229535
Número del fabricante 7010739806
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Transforme el vidrio liso al tiempo que mejora la privacidad con la decoración para vidrio 3M™ Fasara™ Gradation. Esta familia de láminas decorativas presenta acabados que pasan de totalmente opacos a transparentes, perfectos para áreas donde se necesita un alto nivel de luz y privacidad. Estos innovadores acabados se pueden aplicar fácilmente en superficies de vidrio para imitar el aspecto del vidrio cortado, texturizado, grabado o pulido con chorro de arena en un grado asombroso por una parte de su precio. Especialmente diseñados para tener el aspecto del vidrio con textura real, dejan pasar la luz al tiempo que mejoran la privacidad y la estética interior. Están fabricadas con materiales de poliéster flexibles y duraderos, y se pueden instalar de forma rápida, precisa y duradera gracias a la tecnología de adhesivo 3M™.

Ventaja:

  • Consiga la apariencia del vidrio texturizado por una parte de su precio
  • La familia Gradation presenta acabados que pasan de ser completamente opacos a transparentes
  • La lámina deja entrar la luz natural mientras protege la privacidad
  • Resistente a roturas
  • Aplicación rápida, precisa y duradera a una variedad de sustratos de vidrio gracias a la tecnología de adhesivo de 3M™
  • Fabricado con materiales de poliéster flexibles y duraderos
  • Fácil de quitar y reemplazar para adaptarse a la estética cambiante

Recomendación:

  • Aplicaciones interiores como salas de conferencias, vestíbulos, locales, tabiques, terrazas, oficinas privadas