3M™ Fasara™ folie de sticlă design Frost/Matt, SH2FGCE Cielo, 1270 mm x 30 m

Cod articol.: 7000138588
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Serie Fasara
Denumirea producătorului Glasdesignfolie Frost/Matt
Tip produs Folie de protecţie
Lățime folie 1,27 m
Lungimea foliei 30 m
Materialul foliei Polipropilenă (PP)
Caracteristici Rezistent la UV; Rezistenţă la apă; rezistent la uzură
Reutilizabil(ă) da
Cu bandă edezivă / de prindere da
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 7000138588
EAN / GTIN 54547452910675
Număr producător 7000138588
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Transformați sticla simplă cu 3M™ Fast™ Glass Design Films Frost/Matte, îmbunătățind în același timp confidențialitatea. Această familie de filme de design are diferite grade de îngheț sau mat, care sunt aproape opace și asigură o protecție completă a vieții private. Aceste filme inovatoare pot fi aplicate fără efort pe suprafețele de sticlă. Acestea permit reproducerea opticii sticlei tăiate, texturate, gravate sau sablate la o fracțiune din cost. Acestea au fost concepute special pentru a da impresia de sticlă structurată reală. Filmele sunt translucide și îmbunătățesc atât protecția intimității dvs., cât și designul estetic al interiorului dvs. Filmele sunt realizate din materiale rezistente, flexibile din poliester și pot fi aplicate rapid, precis și permanent datorită tehnologiei adezive 3M™.

Avantaj:

  • Reproduceți aspectul sticlei structurate la o fracțiune din cost
  • Filmele din familia de produse Frost/Matte sunt caracterizate de diferite grade de îngheț sau de mat
  • Aproape opac pentru protecția completă a confidențialității
  • Rezistent la șrapnel
  • Filmul permite trecerea luminii naturale, protejând în același timp intimitatea
  • Poate fi aplicat rapid, precis și permanent pe o gamă largă de suprafețe din sticlă datorită tehnologiei 3M™ adezive
  • Fabricat din materiale rezistente, flexibile din poliester
  • Ușor de îndepărtat și înlocuit pentru modificări estetice

Recomandare:

  • Aplicații interioare, cum ar fi săli de conferințe, lobby-uri, retail, pereți despărțitori, verande, birouri private

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Fasara" Vedeţi-le pe toate