3M™ FASARA™ Lámina para Decoración de Vidrio Frost/Mate, SH2FGCE, Cielo, 1270 mm x 30 m

Número de artículo: 7000138588
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas. Para concretar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie Fasara
Denominación del fabricante Glasdesignfolie Frost/Matt
Tipo de producto Lámina protectora
Anchura lámina 1,27 m
Longitud lámina 30 m
Material lámina Polipropileno (PP)
Características Resistente a los rayos UV; Resistente al agua; resistente a la abrasión
Reutilizable sí
Con bandas de pegamento/adhesivas sí
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000138588
EAN / GTIN 54547452910675
Número del fabricante 7000138588
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Transforme el vidrio liso al tiempo que mejora la privacidad con la decoración para vidrio 3M™ Fasara™ Frost/Matte. Esta familia de láminas decorativas presenta acabados frosted o densidad mate y un frente casi opaco para una privacidad total. Estos innovadores acabados se pueden aplicar fácilmente en superficies de vidrio para imitar el aspecto del vidrio cortado, texturizado, grabado o pulido con chorro de arena en un grado asombroso por una parte de su precio. Especialmente diseñados para tener el aspecto del vidrio con textura real, dejan pasar la luz al tiempo que mejoran la privacidad y la estética interior. Están fabricadas con materiales de poliéster flexibles y duraderos, y se pueden instalar de forma rápida, precisa y duradera gracias a la tecnología de adhesivo 3M™.

Ventaja:

  • Consiga la apariencia del vidrio texturizado por una parte de su precio
  • La familia Frost/Matte presenta acabados frosted o densidad mate
  • Cuenta con un frente casi opaco para una total privacidad
  • Resistente a roturas
  • La lámina deja entrar la luz natural mientras protege la privacidad
  • Aplicación rápida, precisa y duradera a una variedad de sustratos de vidrio gracias a la tecnología de adhesivo de 3M™
  • Fabricado con materiales de poliéster flexibles y duraderos
  • Fácil de quitar y reemplazar para adaptarse a la estética cambiante

Recomendación:

  • Aplicaciones interiores como salas de conferencias, vestíbulos, locales, tabiques, terrazas, oficinas privadas