Bandă adezivă de transfer 3M™ 950, transparentă, 50 mm x 55 m, 0,127 mm

Cod articol.: 7000116665
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăți
  • Pași de comandă: 20 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 3M™ 950
Denumirea producătorului 3M™ Transfer-Klebeband 950
Ambalaj neambalate individual
Culoarea transparent
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Fără suport
Adeziv Acrilat
Forța adezivă pe oțel 8 N/mm
Rezistență la temperatură min. -40 grad
Rezistență la temperatură max. 85 grad
Cu căptuşeală da
Domeniul de aplicare Exterior; Interior; Suprafeţe de bază aspre; Suprafeţe de bază netede
Aplicaţie Asamblare; Fixare; Lipire permanentă; Przyklejanie
Caracteristici Cu rezistenţă la substanţe chimice; Rezistent la UV; odporny na rozerwanie
Lungime L 55 m
Lăţime B 50 mm
Concentrație S 0,13 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000116665
EAN / GTIN 05010027832749
Număr producător 7000116665
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Banda adezivă de transfer 3M™ 950 se caracterizează printr-o aderență inițială foarte ridicată și este deosebit de potrivită pentru finisarea autoadezivă a semnelor metalice și plastice. Banda adezivă este rezistentă la temperatură de la -40 °C la +85 °C (pe termen scurt până la +120 °C).

Avantaj:

  • bandă de transfer cu grosime de 132 µm, cu hârtie protectoare comprimată.
  • Potrivit pentru o mare varietate de materiale.
  • Adeziv adeziv puternic acrilat din seria adezivă 300.
  • Certificat UL.
  • Respectă specificațiile guvernului SUA mil-P-19834B, suplimentul 1.
  • Rezistență UV bună.
  • Rezistență bună la substanțe chimice.
  • Ideal pentru materiale cu energie de suprafață ridicată și scăzută.
  • Soluție universală pentru o gamă largă de aplicații în care sunt necesare aderență instantanee ridicată și modele subțiri.
  • Îmbinarea învelitorilor, foliilor, textilelor.
  • Laminarea spumei, fotografiilor, textilelor și plăcuțelor de identificare din metal sau plastic.
  • Armarea fibrei în adeziv
  • Versiunea mai groasă a 927

Recomandare:

  • Pentru lipirea benzilor din plastic și lemn pe dulapuri
  • Pentru asamblarea afișajelor POS
  • Pentru lipirea materialelor plastice energetice de suprafață înaltă și joasă, a materialelor plastice texturate, a spumei, a țesăturilor și a hârtiei acoperite
  • Finisarea autoadezivă a spumelor, filmelor, semnelor, materialelor publicitare și textilelor

Descărcări și documente

Din aceeași serie "3M™ 950" Vedeţi-le pe toate