Bandă de transfer adezivă 3M™ 950, transparentă, 25 mm x 55 m, 0,127 mm, 9 role pe cutie

Cod articol.: 7000116656
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 9 bucăți
  • Pași de comandă: 9 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie 3M™ 950
Denumirea producătorului 3M™ Transfer-Klebeband 950
Ambalaj neambalate individual
Culoarea transparent
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Fără suport
Adeziv Acrilat
Forța adezivă pe oțel 8 N/mm
Rezistență la temperatură min. -40 grad
Rezistență la temperatură max. 85 grad
Cu căptuşeală da
Domeniul de aplicare Exterior; Interior; Suprafeţe de bază aspre; Suprafeţe de bază netede
Aplicaţie Asamblare; Fixare; Lipire permanentă; Przyklejanie
Caracteristici Cu rezistenţă la substanţe chimice; Rezistent la UV; odporny na rozerwanie
Lungime L 55 m
Lăţime B 25 mm
Concentrație S 0,13 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000116656
EAN / GTIN 05010027783058
Număr producător 7000116656
L-Număr L01310 1119
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Banda adezivă de transfer 3M™ 950 se caracterizează printr-o aderență inițială foarte ridicată și este deosebit de potrivită pentru finisarea autoadezivă a semnelor metalice și plastice. Banda adezivă este rezistentă la temperatură de la -40 °C la +85 °C (pe termen scurt până la +120 °C).

Caracteristică:

  • Culoarea: Transparent
  • Grosime totală [mm]: 0,13
  • Material de bază: Bandă adezivă de transfer
  • adeziv: Acrilat
  • Rezistența la desprindere [Newton/cm]: 8,0
  • Rezistenţă la temperatură: 80 °C (zile, săptămâni), până la 120 °C (minute, ore)

Avantaj:

  • bandă de transfer cu grosime de 132 µm, cu hârtie protectoare comprimată.
  • Potrivit pentru o mare varietate de materiale.
  • Adeziv adeziv puternic acrilat din seria adezivă 300.
  • Certificat UL.
  • Respectă specificațiile guvernului SUA mil-P-19834B, suplimentul 1.
  • Rezistență UV bună.
  • Rezistență bună la substanțe chimice.
  • Ideal pentru materiale cu energie de suprafață ridicată și scăzută.
  • Soluție universală pentru o gamă largă de aplicații în care sunt necesare aderență instantanee ridicată și modele subțiri.
  • Îmbinarea învelitorilor, foliilor, textilelor.
  • Laminarea spumei, fotografiilor, textilelor și plăcuțelor de identificare din metal sau plastic.
  • Armarea fibrei în adeziv
  • Versiunea mai groasă a 927

Recomandare:

  • Pentru lipirea benzilor din plastic și lemn pe dulapuri
  • Pentru asamblarea afișajelor POS
  • Pentru lipirea materialelor plastice energetice de suprafață înaltă și joasă, a materialelor plastice texturate, a spumei, a țesăturilor și a hârtiei acoperite
  • Finisarea autoadezivă a spumelor, filmelor, semnelor, materialelor publicitare și textilelor

Descărcări și documente

Din aceeași serie "3M™ 950" Vedeţi-le pe toate