Bandă adezivă pentru covoare 3M™ 9195, galbenă, 25 mm x 25 m, 0,13 mm

Cod articol.: 7000111997
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 72 buc.
  • Pași de comandă: 72 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie 9195
Denumirea producătorului 3M™ Doppelseitiges Teppich-Klebeband 9195
Ambalaj neambalate individual
Culoarea galben
Număr de benzi adezive 1 buc.
Material capac sistem separator Hârtie adezivă siliconizată
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Cu două tăişuri
Material de bază Ţesătură
Adeziv Acrilat
Domeniul de aplicare Interior
Aplicaţie Fixare
Caracteristici Îndepărtare fără reziduuri
Lungime L 25 m
Lăţime B 25 mm
Concentrație S 0,13 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000111997
EAN / GTIN 08021684192357
Număr producător 7000111997
L-Număr L01310 294
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Datorită combinației bine echilibrate dintre rezistența ridicată a adezivului/aderența instantanee și rezistența bună la forfecare la temperatura camerei, precum și o bună eliberare, produsul 9191 este potrivit ca bandă adezivă pentru covoare. Înainte de utilizare, totuși, suprafața trebuie verificată cu atenție pentru compatibilitate.

Avantaj:

  • Bandă adezivă de uz general cu două fețe, cu suport de material
  • Rezistență ridicată a adezivului, aderență instantanee ridicată
  • Adeziv sensibil la presiune
  • Partea acrilică este rezistentă la plastifianți