{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | 9195 | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Doppelseitiges Teppich-Klebeband 9195 | |
| Verpackung | lose | |
| Farbe | gelb | |
| Anzahl Klebebänder | 1 St. | |
| Material Trennabdeckung | silikonisiertes Trennpapier | |
| Inhalt | Einzelstück | |
| Produktart | Klebebänder | |
| Klebebandart | Doppelseitig | |
| Trägermaterial | Gewebe | |
| Klebemasse | Acrylat | |
| Anwendungsbereich | Innenbereich | |
| Anwendung | Fixieren | |
| Eigenschaften | Rückstandsfrei entfernen | |
| Länge L | 25 m | |
| Breite B | 25 mm | |
| Stärke S | 0,13 mm |
| Artikelnummer | 7000111997 | |
| EAN / GTIN | 08021684192357 | |
| Herstellernummer | 7000111997 | |
| L-Nummer | L01310 294 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |