Vizieră 3M™ cu plasă, oțel inoxidabil, negru, 5C

Cod articol: 7000103792
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Vizieră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000103792
EAN / GTIN 04046719573844
Număr producător 7000103792
L-Număr L01110 409

Descriere

Execuţie:

Fabricat din oțel inoxidabil
Foarte ușoară;Non-conductoare;Rezistentă la zgârieturi;Pentru condiții de lucru extreme;Cea mai bună protecție posibilă
Aplicațiile includ agricultura, silvicultura și horticultura; suportul V5 este necesar pentru atașarea la casca 3M Peltor.
Foarte ușor

Descriere:

Viziera 3M™ Peltor™ Mesh Visor 5C-1 din oțel inoxidabil de înaltă calitate este versatilă și garantează cea mai bună protecție posibilă. Datorită structurii speciale a ochiurilor de plasă, viziera cu o reducere a luminii de numai 24% permite o vizibilitate optimă pentru o muncă fără obstacole. La 54 g, viziera este deosebit de ușoară. Este compatibil cu căștile de protecție Peltor™ G22 și G3000 și cu combinația de protecție a feței și a capului G500. Viziera este marcată F și oferă astfel o protecție eficientă împotriva particulelor frontale și laterale cu energie redusă (45 m/s). Domeniile de aplicare pentru viziera 3M™ Peltor™ Mesh Visor 5C-1 sunt agricultura, silvicultura și horticultura. Suportul V5 este necesar pentru a fi atașat la căștile de protecție Peltor™.

Caracteristică:

Aplicațiile includ agricultura, silvicultura, horticultura; este necesară montura V5 pentru atașarea la căștile de protecție 3M Peltor.

Notă:

Horticultură
Agricultură și silvicultură