3M™ Pantalla facial serie 5, malla, acero inoxidable, negro, 5C

Número de artículo: 7000103792
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Color negro
Tipo de producto Visera
Clase óptica del cristal 1
Resistencia mecánica/térmica del cristal B
Material cristal Policarbonato
Características cristal Protección UV estándar
Intervalo de empleo Exterior
Norma EN 166

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000103792
EAN / GTIN 04046719493524
Número del fabricante 7000103792
Número L L01110 409
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Todas las pantallas faciales transparentes 3M™ serie 5 cuentan con la certificación EN 166 y están diseñadas para ofrecer protección contra diversos peligros industriales, incluidas partículas de alta velocidad, radiación ultravioleta e infrarroja, luz de soldadura secundaria, salpicaduras de líquidos o salpicaduras de metal fundido. Todas las pantallas faciales de malla de la serie 5 de 3M™ están certificadas conforme a la norma EN 1731:2006 y están diseñadas para ofrecer protección ocular y facial contra las astillas y pequeñas ramas que salen despedidas, al tiempo que impiden que se forme vaho y ofrecen una mayor ventilación cuando se trabaja en condiciones extenuantes al aire libre. Nuestra gama de pantallas faciales transparentes, verdes y chapadas en oro tienen diseños curvados o planos. Son de clase óptica 1 y proporcionan protección contra partículas a alta velocidad de energía media (120 m/s) de grado B, excepto la 5H, que proporciona protección contra partículas de baja energía (45 m/s) de grado F, y la 5A-CPF, que proporciona protección contra partículas de baja energía (45 m/s) y, además, cumple el requisito después de su acondicionamiento para un rango térmico de 55 °C y -5 °C de grado FT. Las pantallas faciales 5F-11, 5A-CPF y 5E-11 tienen un recubrimiento antiempañante. * Las pantallas faciales 3M se fijan a los cascos de protección 3M mediante soportes de pantalla facial 3M o directamente al arnés de cabeza 3M. Consulte TDS para obtener la información exacta sobre su compatibilidad. La función de encaje a presión facilita y agiliza la conexión de las pantallas faciales al soporte. Todas las pantallas faciales de la serie 5 son compatibles con las gafas de seguridad integradas en el casco de protección V9 de 3M™ y disponen de una amplia variedad de orejeras de protección y orejeras de comunicación 3M™ PELTOR™.

Ventaja:

  • Las pantallas faciales de policarbonato y acetato transparentes de la serie 5 de 3M™ están certificadas según la norma EN 166:2001 y proporcionan protección contra partículas a alta velocidad, salpicaduras de líquidos y salpicaduras de metal fundido.
  • Las pantallas faciales de malla 3M™ serie 5 certificadas según EN 1731:2006 ofrecen protección contra astillas de madera y ramitas voladoras
  • Las pantallas faciales transparentes 3M™ serie 5 ofrecen protección contra los rayos UV, IR (calor) y/o luz visible intensa
  • Las pantallas faciales 5F-11, 5A-CPF y 5E-11 de 3M™ tienen un recubrimiento antiempañante.
  • Todas las pantallas faciales de la serie 5 de 3M™ son de clase óptica 1, curvas o planas y ofrecen protección contra partículas a alta velocidad de energía media (120 m/s) de grado B o de baja energía (45 m/s) de grado F, o cumplen con los requisitos de F.
  • Además, cumplen este requisito después de su acondicionamiento para un rango térmico de 55 °C y -5 °C de grado FT.
  • Están diseñadas para adaptarse a los cascos de protección de las series G3000 y G3501 de 3M™ utilizando el sistema de montaje para pantallas faciales FH1 o V5 de 3M™.*
  • Están diseñadas para adaptarse a los cascos de protección de las series X5000 y X5500 3M™ SecureFit™ utilizando el sistema de montaje para pantallas faciales FH1 o U5B de 3M™.*
  • Están diseñadas para adaptarse al arnés de cabeza G500 o H8 de 3M™.

Recomendación:

  • Horticultura
  • Agricultura y silvicultura