3M™ SFTW-202B Tuburi termocontractabile cu perete subțire, transparente, 25,4/12,7 mm, 25 m

Cod articol.: 7000099031
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Serie SFTW-202B
Denumirea producătorului 3M™ SFTW-202B Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch
Ambalaj neambalate individual
Sigiliu de calitate și testare VDE
Politică / etichetare Directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice
Culoarea transparent
Bază chimică Politetrafluoroetilenă (PTFE)
Temperatura minimă de utilizare -55 °C
Temperatura maximă de funcționare 135 °C
Lăţime 25,4 mm
Recomandat pentru domeniu de utilizare Etanşare; montaj
Recomandat pentru material domeniu de utilizare universal
Proprietăți sigiliu Rezistent la uzură prin îmbătrânire; rezistent la substanţe chimice; rezistenţă la vibraţii
Temperatură maximă rezistentă până la 135 °C
Tip produs Bandă de etanşare
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 7000099031
EAN / GTIN 08712403052327
Număr producător 7000099031
L-Număr L01310 2004
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Tubulatura termocontractabilă 3M™ SFTW-202B este transparentă, fără fantă și fără halogen. Este folosit ca o izolație electrică contractabilă peste îmbinările de cabluri sau terminatoare. Furtunurile cu un raport de dilatare de 2:1 sunt încăpățânate mecanic, ușor de marcat și rezistă fluxului rece. Este ideal ca un capac de protecție ușor pentru cablajele de sârmă, pentru cablurile de grupare și pentru componentele de ambalare. Este rezistent la temperatură de la -55 la 135 °C. este, de asemenea, certificat BWB în conformitate cu K16/99086, testat în conformitate cu IEC60684-2-212 tip B, certificat VDE și conform RoHS 2011/65/UE.

Avantaj:

  • Echilibrează proprietățile electrice, fizice și chimice pentru diverse aplicații industriale
  • Oferă protecție la contracție și detensionare pentru fire, îmbinări de lipit, borne și conexiuni
  • Potrivit ca un capac de protecție ușor pentru cablajele de sârmă, pentru marcarea și gruparea miezurilor și pentru componentele ambalajului
  • Fabricat din poliolefină flexibilă
  • Rezistentă la temperaturi de la −55 până la 135 °C.
  • Fără halogen, proiectat pentru aplicații de 600 V.
  • Rezistență chimică bună
  • Autostingere
  • Rezistent la infestarea fungică
  • Materialul furtunului: Poliolefină, foarte flexibilă

Recomandare:

  • Izolaţie electrică
  • Protecție împotriva influențelor mecanice
  • Protecția soluțiilor de etichetare