• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ SFTW-202B Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch, Transparent, 25,4/12,7 mm, 25 m

Artikel-Nr.: 7000099031
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
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
Serie SFTW-202B
Herstellerbezeichnung 3M™ SFTW-202B Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch
Verpackung lose
Güte- und Prüfsiegel VDE
Richtlinie / Kennzeichnung RoHS-Richtlinie
Farbe transparent
Chemische Basis Polytetrafluorethylen (PTFE)
Einsatztemperatur min. -55 °C
Einsatztemperatur max. 135 °C
Breite 25,4 mm
geeignet für Einsatzbereich Abdichtung; Montage
geeignet für Material universell einsetzbar
Eigenschaften Dichtung alterungsbeständig; chemikalienbeständig; vibrationsbeständig
temperaturbeständig bis 135 °C
Produktart Dichtungsband
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000099031
EAN / GTIN 08712403052327
Herstellernummer 7000099031
L-Nummer L01310 2004
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der 3M™ SFTW-202B Warmschrumpfschlauch ist transparent, spaltfest und halogenfrei. Er wird als schrumpffähige, elektrische Isolierung über Kabelspleißen oder -abschlüssen verwendet. Die Schläuche mit einem Expansionsverhältnis von 2:1 sind mechanisch hartnäckig, leicht markierbar und widerstehen dem Kaltfluss. Er ist ideal als leichte Schutzabdeckung für Kabelbäume, zur Bündelung von Kabeln und zur Verpackung von Komponenten geeignet. Er ist temperaturbeständig von -55 bis 135 °C. Außerdem ist er BWB-zertifiziert nach K16/99086, getestet nach IEC60684-2-212 Typ B, VDE-zertifiziert und RoHS 2011/65/EU konform.

Vorteil:

  • Gleicht elektrische, physikalische und chemische Eigenschaften für verschiedene industrielle Anwendungen aus
  • Bietet Schrumpfschutz und Zugentlastung von Adern, Lötstellen, Klemmen und Anschlüssen
  • Geeignet als leichte Schutzabdeckung für Kabelbäume, zur Kennzeichnung und Bündelung von Adern und zur Verpackung von Komponenten
  • Gefertigt aus flexiblem Polyolefin
  • Temperaturbeständig von -55 bis 135 °C.
  • Halogenfrei, für 600-V-Anwendungen ausgelegt
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Selbstverlöschend
  • Beständig gegen Pilzbefall
  • Schlauchmaterial: Polyolefin, hochflexibel

Empfehlung:

  • Elektrische Isolierung
  • Schutz vor mechanischen Einflüssen
  • Schutz von Kennzeichnungslösungen