3M™ MDT-A Tubulatură termocontractabilă cu perete mediu cu adeziv, negru, 70/26 mm, 1 m, pachet vrac

Cod articol.: 7000098913
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7000098913
EAN / GTIN 08712403021675
Număr producător 7000098913
L-Număr L01310 1621
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Furtunul de termocontracție 3M™ MDt-A este un tub termocontractabil fără halogen, cu pereți medii, realizat din poliolefină radiată cu legătură încrucișată, cu un strat adeziv de topire la cald. Adezivul topit la cald penetrează toate denivelările și cavitățile și previne pătrunderea umezelii. Tubulatura termocontractabilă 3M™ MDt-A este potrivită pentru izolarea cablurilor din plastic și împământare de până la 0,6/1kV, atât pentru așezarea în aer liber, cât și în subteran. Tubulatura termocontractabilă rezistentă la îmbătrânire este rezistentă la UV și rezistentă la multe influențe chimice. Acesta poate fi utilizat într-un interval de temperatură de la –55 °C la +130 °C. datorită ratei sale ridicate de contracție de 4,5 la unu, puteți înregistra salturi cu diametru mare cu doar un tub. Tubulatura termocontractabilă 3M™ MDt-A îndeplinește cerințele tehnice în conformitate cu IEC 60684 și este aprobată în conformitate cu Registrul de expediere Lloyd's, certificat 95/30032(E5). Este fără halogen și compatibil cu RoHS.

Avantaj:

  • Echilibrează proprietățile electrice, fizice și chimice pentru diverse aplicații industriale
  • Oferă protecție la contracție și detensionare pentru fire, îmbinări de lipit, borne și conexiuni
  • Potrivit ca un capac de protecție ușor pentru cablajele de sârmă, pentru marcarea și gruparea miezurilor și pentru componentele ambalajului
  • Fabricat din poliolefină flexibilă
  • Rezistentă la temperaturi de la −55 până la 130 °C.
  • Fără halogen
  • Datorită ratei mari de contracție de până la 4,5:1, salturile cu diametru mare pot fi înregistrate cu un furtun

Recomandare:

  • Pentru izolarea rezistentă la îmbătrânire, UV și umiditate a cablurilor din plastic și împământare