3M™ MDT-A Střednostěnná smršťovací hadička s lepidlem, černá, 70/26 mm, 1 m, volně ložené balení

Artiklové číslo: 7000098913
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 7000098913
EAN / GTIN 08712403021675
Číslo výrobce 7000098913
L-číslo L01310 1621
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Tepelně smršťovací hadice 3M™ MDT-A je bezhalogenová, středně stěnná teplem smrštitelná hadička vyrobená z vyzařovaného křížově vázlého polyolefinu s taveným lepicím nátěrem. Tavné lepidlo proniká všemi nárazy a dutinami a zabraňuje vniknutí vlhkosti. Tepelně smrštitelná hadička 3M™ MDT-A je vhodná pro izolaci plastových a zemských kabelů do 0,6/1kV, a to jak pro pokládku pod širým nebem, tak i pod zemí. Tepelně smrštitelná hadička odolná proti stárnutí je odolná vůči UV záření a odolná vůči mnoha chemickým vlivům. Lze jej použít v teplotním rozsahu od –55 °C do +130 °C. díky vysoké smršťovací rychlosti 4,5 až 1 lze zaznamenat skoky o velkém průměru pouze jednou tubulí. Teplem smrštitelná hadička 3M™ MDT-A splňuje technické požadavky podle normy IEC 60684 a je schválena podle Lloydova rejstříku přepravy, osvědčení 95/30032(E5). Je bezhalogenový a vyhovuje směrnici RoHS.

Výhoda:

  • Vyvažuje elektrické, fyzikální a chemické vlastnosti pro různé průmyslové aplikace
  • Poskytuje ochranu proti smršťování a odlehčení tahu pro jádra, pájené spoje, svorky a konektory
  • Vhodné jako lehký ochranný kryt pro kabelové svazky, pro značení a svazování jader a pro obalové komponenty
  • Vyrobeno z pružného polyolefinu
  • Odolnost vůči teplotám od −55 do 130 °C.
  • Bez halogenů
  • Díky velkému smršťování až do 4,5:1 lze velké skoky o průměru zaznamenat hadicí

Doporučení:

  • Pro stárnoucí, UV a vlhkotěsnou izolaci plastových a zemnicí kabelů