Scotch-Brite™ rolă nețesută 5150, 100 m x 1,45 m, S UFN

Cod articol.: 7000097909
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7000097909
EAN / GTIN 68410001130806
Număr producător 7000097909
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Rola de prelucrare a suprafețelor Scotch-Brite™ poate fi utilizată pentru debavurarea, amestecarea și finisarea eficientă a numeroase suprafețe. Rolele noastre versatile de finisare a suprafețelor pot fi, de asemenea, utilizate pentru șlefuirea ușoară. Aceste role de finisare a suprafețelor universal aplicabile oferă toate beneficiile produselor Scotch-Brite™, cum ar fi tehnologia de măcinare nețesută și chiar îndepărtarea. Acestea sunt disponibile cu abrazivi din oxid de aluminiu sau carbură de siliciu și în numeroase coroane, de la superfină (SFN) la grosieră (CRS). Granulele superfine sunt mai puțin agresive și oferă un finisaj fin, în timp ce granulele grosiere se uzează mai agresiv și creează un finisaj mai grosier. Este disponibilă o granulație adecvată pentru toate sarcinile. Abrazivii Scotch-Brite™ sunt produse unice de finisare a suprafețelor care se bazează pe tehnologia nețesută. Abrazivii trec prin fibrele nețesute cu ajutorul rășinii sintetice. Acest lucru creează o structură deschisă a fleecii. Excesul de material poate scăpa prin spațiile dintre fibre, astfel încât mineralul să nu fie uzat de cioburi. Aceasta înseamnă că ascuțirea de tăiere a mineralului este menținută mai mult timp, rata de îndepărtare este îmbunătățită și durata de viață a abrazivului este extinsă. Natura rezistentă a fibrelor este foarte potrivită pentru contururi și reacționează la cele mai mici proeminențe de pe suprafață. Datorită reactivității lor, fibrele îndepărtează eficient bavurile nedorite, murdăria și impuritățile fără a deteriora piesa de prelucrat. Obțineți un finisaj uniform și neted al suprafeței - piesa de prelucrat după piesa de prelucrat.

Avantaj:

  • Disponibil într-o varietate de dimensiuni și grade pentru a satisface diferite cerințe de proiect
  • Codificat după tip pentru a reduce riscul de eroare
  • Funcționează bine pe metal, materiale plastice și compozite
  • Web-ul deschis este rezistent la încărcare și contribuie la o durată de viață mai lungă a Service
  • Realizează suprafețe decorative pe metal, lemn și materiale compozite

Recomandare:

  • Pentru curățare, lustruire și finisare