Nem szőtt tekercs 5150, 100 m x 1,45 m,

Cikkszám: 7000097909
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 7000097909
EAN / GTIN 68410001130806
Gyártó száma 7000097909
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A Scotch-Brite™ felületmegmunkáló görgő a felületek széles skálájának hatékony sorjázás, turmixolásához és simításához használható. Sokoldalú felületkezelő görgőink könnyű csiszoláshoz is használhatók. Ezek az univerzálisan alkalmazható felületkezelő görgők a Scotch-Brite™ termékek minden előnyét kínálják, mint például a nem szőtt csiszolási technológia és az egyenletes eltávolításhoztás. Ezek alumínium-oxid vagy szilícium-karbid csiszolóanyagokkal és számos koronával kaphatók a szuperfinom (SFN) és a durva (CRS) között. A Superfine szemcsézet kevésbé agresszíven kopik, és finom felületet biztosít, míg a durva szemcsézet agresszívabban kopik és durvább felületet eredményez. Minden feladathoz megfelelő szemcsézet áll rendelkezésre. A Scotch-Brite™ csiszolóanyagok olyan egyedi felületkezelő termékek, amelyek nem szőtt technológiára támaszkodnak. A csiszolóanyagok szintetikus gyanta segítségével áthaladnak a nem szőtt szálakon. Ez a gyapjú nyitott szerkezetét hozza létre. A felesleges anyag átjuthat a szálak közötti tereken, így az ásványi anyagot nem koptatják a szilánkok. Ez hosszabb ideig megőrzi az ásványi anyag vágási élességét, javítja az lehordási teljesítmény-t és meghosszabbítja a csiszoló élettartamát. A szálak ellenállóképessége nagyon alkalmas a kontúrokra, és reagál a felület legkisebb kiálló részeire. Reaktivitásuknak köszönhetően a szálak hatékonyan eltávolításhoztják a nem kívánt sorjakat, szennyeződéseket és szennyeződéseket anélkül, hogy károsítanák a munkadarabot. Egyenletes és sima felületet kap – munkadarabról munkadarabra.

Előny:

  • Különböző méretekben és osztályokban kapható, hogy megfeleljen a különböző projektkövetelményeknek
  • A hiba kockázatának csökkentése érdekében típusonként kódolt szín
  • Jól működik a fém, a műanyag és a kompozitok
  • A nyílt web terhelésálló, és hozzájárul a Service hosszabb élettartamához
  • Dekoratív felületeket biztosít fém, fa és kompozit anyagokon

Ajánlás:

  • Tisztításhoz, polírozáshoz és simításhoz