3M™ Bandă dublă de spumă de polietilenă cu strat dublu de acoperire 9515B, negru, 19 mm x 33 m, 1,5 mm

Cod articol.: 7000096244
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 16 buc.
  • Pași de comandă: 16 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie 9515B
Denumirea producătorului 3M™ Doppelseitiges Klebeband 9515B; 3M™ Doppelseitiges PE-Schaumstoff-Klebeband 9515B
Culoarea negru
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Cu două tăişuri
Material de bază Spumă PE
Adeziv Acrilat
Domeniul de aplicare Exterior; Interior
Aplicaţie Lipire permanentă; Montare; Przyklejanie
Caracteristici Cu amortizare a vibraţiilor; Rezistent la UV; rezistent la solvenți; rezistenţă la diferite condiţii de vreme
Lungime 33 m
Lăţime 19 mm
Concentrație 1,5 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000096244
EAN / GTIN 04064035107789
Număr producător 7000096244
L-Număr L01310 932
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Banda adezivă 3M™ cu două fețe 9515B este o bandă adezivă cu spumă PR cu celule închise, cu adeziv acrilat. Este ideal pentru conexiuni permanente puternice în interior și în exterior și combină materialele în mod rentabil. Cureaua are o funcție excelentă de etanșare. Este amortizarea vibrațiilor, absoarbe forțele și este rezistentă la temperaturi ridicate, vreme, radiații UV și solvenți. Aplicațiile sale sunt în combinație de materiale cu energie scăzută și cu energie ridicată, cum ar fi metalele, suprafețele vopsite, lemnul lăcuit, sticla, ceramica și multe materiale plastice. Culoarea benzii adezive: Negru.

Avantaj:

  • Lipire rapidă și ușoară și durabilitate puternică și durabilă
  • Pentru materiale cu energie ridicată și scăzută, cum ar fi metalele, suprafețele vopsite, lemnul vopsit, sticla, ceramica și multe materiale plastice
  • Lipirea adezivă aproape invizibilă asigură un design optimizat
  • Temperatură ridicată, vreme, rezistență la UV și solvenți
  • Amortizarea vibrațiilor
  • Capacități avansate de proiectare
  • Reducerea post-procesării
  • Conexiuni rapide și ușoare
  • Reduceți costurile de producție
  • Ideal pentru lipirea eficientă din punct de vedere al costurilor a materialelor

Recomandare:

  • Pentru utilizare în interior și în exterior
  • Pentru conectarea diferitelor materiale, cum ar fi
  • B.
  • Metale, suprafețe vopsite, lemn vopsit, sticlă, ceramică și multe materiale plastice