Ruban mousse adhésif double face acrylique 3M™ 9515B, Noir, 19 mm x 33 m, 1.5 mm

Réf.: 7000096244
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 16 Pièces
  • Etapes de la commande : 16 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000096244
EAN / GTIN 08021684551918
Réf. fabricant 7000096244
Article hors catalogue L01310 932

Description

Exécution:

Couleur du produit: Noir
Assemblages durables et solides
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 19 mm
Amortit les vibrations

Description:

Le Ruban mousse adhésif double face 3M™ PE 9515B est une mousse polyéthylène noire double face laminée avec un adhésif acrylique. Cet adhésif acrylique permet d’avoir un bon tack initial et une bonne adhésion sur une large variété de substrats. Epaisseur : 1,5mm

Caractéristique(s):

Idéal pour l'assemblage de matériaux à faible coût// Idéal pour l'assemblage de matériaux à faible coût
Assemblage de divers matériaux comme les métaux, surfaces peintes, le bois peint, le verre, la céramique et de nombreux plastiques// Assemblage de divers matériaux comme les métaux, surfaces peintes, le bois peint, le verre, la céramique et de nombreux plastiques
Exemples d'applications : assemblage de PLV, d'enseignes légères, de plaques signalétiques…// Exemples d'applications : assemblage de PLV, d'enseignes légères, de plaques signalétiques…
Assemblage immédiat.// Assemblage immédiat.
Fonctionnalités de conception avancées
Réduction du post-traitement
Connexions rapides et faciles
Réduire les coûts de production
Idéal pour le collage économique des matériaux

Remarque(s):

Pour l'intérieur et l'extérieur
Pour l'assemblage de différents matériaux tels que les métaux, les surfaces peintes, le bois peint, le verre, la céramique et de nombreuses matières plastiques