Bandă cu filament bidirecțională Scotch® 8959, transparentă, 25 mm x 50 m, 0,15 mm

Cod articol.: 7000095261
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 36 bucăți
  • Pași de comandă: 36 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Serie Scotch® 8959
Denumirea producătorului Scotch® Bidirektionales Filamentklebeband 8959
Ambalaj neambalate individual
Culoarea transparent
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Folie PP
Adeziv Cauciuc de sinteză
Forța adezivă pe oțel 22,5 N/mm
Capacitate de întindere 6 %
Rezistența la tracțiune 700 N/mm
Cu căptuşeală nu
Domeniul de aplicare Exterior; Interior; Suprafeţe de bază aspre; Suprafeţe de bază netede
Aplicaţie Asamblare; Fixare; Montare; Pakowanie; Sigilare
Caracteristici Cu efect de atenuare; odporny na rozerwanie
Lungime L 50 m
Lăţime B 25 mm
Concentrație S 0,15 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000095261
EAN / GTIN 08000280442196
Număr producător 7000095261
L-Număr L01310 529
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Bandă adezivă extrem de puternică pentru aplicații extrem de solicitante. Banda adezivă cu filament bidirecțional Scotch® 8959, o bandă adezivă de înaltă performanță special pentru ambalare, combină un material de suport din polipropilenă armat cu fibre de sticlă încorporate transversal cu un adeziv din rășină sintetică din cauciuc. Banda noastră adezivă de mare capacitate este concepută special pentru o aderență puternică pe o gamă largă de suprafețe, cum ar fi metalul, plasticul și fibrele dure. Un sistem multistrat de adeziv din cauciuc sintetic protejează împotriva detașării și forțelor de forfecare. Banda adezivă cu filament bidirecțional Scotch 8959 este ideală ca armătură din carton de înaltă rezistență, pentru etanșare și ambalare în transport, precum și pentru lipirea îmbinărilor cap la cap și pentru paletizare. Concepută pentru rezistență, banda adezivă cu filament bidirecțional Scotch 8959 este întărită de fibre de sticlă continue care rulează pe lungime și transversal pe materialul suport din polipropilenă orientat biaxial. Un sistem multistrat de adeziv din cauciuc sintetic protejează fibrele de sticlă de a se desprinde de materialul purtător. Marcajele, codurile de bare și alte elemente grafice pot fi citite prin intermediul benzii translucide. Benzile de paletizare cu fibră optică sunt utilizate în multe aplicații în care rezistența joacă un rol important. Este ideal pentru securizarea încărcăturii și sigilarea ambalajelor strâns pentru transport și transport. Utilizatorii industriali și comerciali includ producători și distribuitori de alimente și băuturi, bunuri sportive, conducte, produse metalice, piese de vehicule și mobilier. Aplicațiile includ închiderea și sigilarea cutiilor de carton, fixarea, fixarea și ambalarea generală. Acesta poate fi aplicat cu un dozator portabil de mână sau cu un dozator staționar pentru lungimi definite.

Caracteristică:

  • Culoarea:
    Translucid
  • Grosime totală [mm]:
    0,130
  • Material de bază:
    Polipropilenă, armată cu fibră de sticlă bidirecțională
  • adeziv:
    Rășină de cauciuc sintetic
  • Rezistența la desprindere [Newton/25 mm]:
    22,5
  • Rezistența la tracțiune [Newton/25 mm]:
    700
  • Alungire la rupere:
    6%

Avantaj:

  • Siguranță specială - fibrele de-a lungul întregii lungimi și lățime fac dificilă ruperea benzii cu mâna
  • Fibrele de sticlă se deplasează transversal și oferă o rezistență ridicată la tracțiune în direcția longitudinală și transversală a benzii adezive
  • Rezistență excelentă pentru ambalajele grele și ambalajele de export
  • Aderență puternică pe plăci fibrolemnoase și pe alte suprafețe
  • Sfidează condițiile dure de transport și transport

Recomandare:

  • Pentru gruparea produselor ușoare
  • Pentru etanșarea și armarea cutiilor de carton
  • Pentru îmbinarea tracțiunii transversale
  • Legare
  • Închidere și paletizare