Scotch® fonalszalag 8959, átlátszó, 25 mm x 50 m, 0,145 mm

Cikkszám: 7000095261
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 36 Darab
  • Rendelési lépések: 36 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7000095261
EAN / GTIN 08000280442196
Gyártó száma 7000095261
L-szám L01310 529
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Rendkívül erős ragasztószalaggalag rendkívül igényes alkalmazásokhoz. A Scotch® kétirányú szál ragasztószalaggalag 8959, egy nagy teljesítményű ragasztószalaggalag, amely kifejezetten csomagoláshoz készült, egy polipropilén hátlapot tartalmaz, amelyet keresztirányban beágyazott üvegszálakkal erősítenek meg, szintetikus gumi gyanta ragasztóval. A nagy teherbírású ragasztószalaggalag-t kifejezetten a felületek széles skálájához való erős tapadásra tervezték, mint például a fém, a műanyag és a kemény rost. A szintetikus gumi ragasztóanyag többrétegű rendszere védelemmelmet nyújt a leválás és a nyíróerők ellen. A Scotch 8959 kétirányú szálerősítős ragasztószalaggalag ideális nagy szilárdságú kartonmegerősítéshez, tömítéshez és csomagoláshoz a szállítás során, valamint a kötőelemek ragasztásához és raklapozáshoz. A Scotch 8959 kétirányú szálragasztószalagot a biaxiálisan orientált polipropilén hordozóanyagon hosszirányban és keresztirányban futó folyamatos üvegszálak erősítik. A többrétegű szintetikus gumi ragasztórendszer megvédi az üvegszálakat attól, hogy leváljanak a hordozóanyagról. A jelölések, vonalkódok és egyéb grafikák az áttetsző ragasztószalaggalag-en keresztül olvashatók. A száloptikás raklapozó szalagokat számos olyan alkalmazásban használják, ahol az erő fontos szerepet játszik. Ideális a rakomány és a csomagok szoros rögzítéséhez a szállításhoz és a szállításhoz. Az ipari és kereskedelmi felhasználók közé tartoznak az élelmiszerek és italok, sportcikkek, csővezetékek, fémtermékek, járműalkatrészek és bútorok gyártói és forgalmazói. Az alkalmazások közé tartozik a kartonok zárása és tömítése, a rögzítés, a rögzítés és az általános csomagolás. Használható hordozható kézi adagolóval vagy rögzített adagolóval a meghatározott hosszúságokhoz.

Jellemző:

  • Szín:
    Áttetsző
  • Teljes vastagság [mm]:
    0,130
  • Hordozóanyag:
    Polipropilén, kétirányú üvegszál erősítésű
  • Ragasztóanyag:
    Szintetikus gumigyanta
  • Húzódási szilárdság [Newton/25 mm]:
    22,5
  • Szakítószilárdság [Newton/25 mm]:
    700
  • Szakadási nyúlás:
    6 %

Előny:

  • Különleges biztonság – a teljes hosszúságú szálak és a szélesség megnehezítik a ragasztószalag kézi feltépését
  • Az üvegszálak keresztirányban futnak, és nagy szakítószilárdságot biztosítanak a ragasztószalag hosszanti és keresztirányú irányában
  • Kiváló szilárdság nehéz csomagokhoz és export csomagolásokhoz
  • Erős tapadás a farostlemezhez és más felületekhez
  • Ellenáll a durva szállítási és szállítási körülményeknek

Ajánlás:

  • Könnyű termékek kötegeléséhez
  • Kartondobozok lezárásához és megerősítéséhez
  • Keresztirányú illesztéshez
  • Heveder
  • Zárás és raklapozás