Kit de terminație 3M™ 93-EB 63-1 QTII, 1 conductor, 12/20 kV interior 1x 70 - 240 mm², 6/10kV exterior 1x 150 - 300 mm².

Cod articol.: 7000092169
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie 3M™ QTII
Denumirea producătorului 3M™ QTII Endverschlussgarnitur; Quick Term II Endverschluß
Ambalaj neambalate individual
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Politică / etichetare nu sunt prevăzute
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Cuprins 3 buc.
Tip produs papuc de cablu

Identificare și clasificare

Cod articol 7000092169
EAN / GTIN 08021684149818
Număr producător 7000092169
L-Număr L01310 1846
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Seturile de terminale 3M™ QTII sunt utilizate pentru conectarea cablurilor cu un singur conductor din plastic izolat cu sârmă de cupru (UMAX până la 36 kV) pentru aplicații pe transformatoare, comutatoare, motoare și alte echipamente de exterior. Capacul de capăt 3M™ Quick Term II dintr-o singură bucată, fabricat din cauciuc siliconic HTV, garantează o conexiune etanșă la umiditate și, prin urmare, o durată lungă de viață. Este potrivit pentru utilizarea cu cabluri din plastic cu un singur conductor, cu ecranare de sârmă în conformitate cu VDE 0276-620 (IEC 60502).

Avantaj:

  • Capac de capăt dintr-o singură bucată, cu posibilitate de contracție la rece, cu control integrat al câmpului de refracție
  • Capac de capăt rezistent la scurgeri și rezistent la intemperii, fabricat din cauciuc siliconic HTV
  • Design subțire
  • Presiune de contact radială permanentă
  • Instalare ușoară prin tragerea elicei de susținere
  • Nu există instrumente suplimentare, cum ar fi
  • Torță de contracție, necesară.
  • Setul de capac de capăt conține toate componentele necesare pentru asamblare, dar fără proeminențe de cablu.
  • 3 capace de capăt per set.