• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

93EB631 QT II terminale pour câbles synthétiques monopolaires (3 terminales / kit)

Réf.: 7000092169
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série 3M™ QTII
Référence fabricant 3M™ QTII Endverschlussgarnitur; Quick Term II Endverschluß
Emballage En vrac
Label de qualité et de contrôle sans
Directive / Marquage aucun
Zone de protection ESD (EPA) non
Zone EX non
Sommaire 3 pc.
Type de produit cosse de câble

Identification et classification

Référence article 7000092169
EAN / GTIN 08021684149818
Réf. fabricant 7000092169
Article hors catalogue L01310 1846
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Les accessoires rétractables à froid moyenne tension de la série QT II 3M™ sont conçus avec un système spécial de pose rétractable à froid. Les produits fournis sont pré-expansés sur un mandrin amovible, ce qui assure leur efficacité et leur facilité d'installation. Le dispositif de contrôle du champ électrique préinstallé dans le corps isolant permet de simplifier l'installation. Les propriétés spécifiques de la gaine isolante en silicone permettent d'effectuer la terminaison d'une grande variété de sections de câble. Les kits d'extrémité MT 3M™ sont disponibles avec ou sans cosse à serrage mécanique. Les accessoires rétractables à froid moyenne tension 3M™ sont conçus pour permettre une extrémité simple et fiable des câbles MT.

Avantage(s):

  • Rétractable à froid pour une terminaison simple et fiable des câbles moyenne tension, jusqu'à 36 kV.
  • Contrôle du champ électrique préinstallé dans le corps isolant
  • Aucun outil requis pour l'installation
  • Adapté à une large gamme de sections de câbles
  • Kit à trois phases