Scotch® 23 bandă de cauciuc etilenă-propilenă, autosigilantă, neagră, 38 mm x 9,15 m, 0,76 mm, pachet vrac

Cod articol.: 7000089979
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 45 bucăți
  • Pași de comandă: 45 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Scotch® 23
Denumirea producătorului Scotch® 23 Ethylen-Propylen-Kautschuk-Band, selbstverschweißend
Politică / etichetare Directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice
Culoarea negru
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Cauciuc etilen-propilenă
Adeziv Cauciuc / răşină
Capacitate de întindere 100 %
Rezistență la temperatură max. 90 grad
Domeniul de aplicare Exterior; Interior
Aplicaţie Izolowanie; Montare; Sigilare
Caracteristici Dielectric; Rezistent la umezeală; elastic
Lungime L 9,15 m
Lăţime B 38 mm
Concentrație S 0,76 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000089979
EAN / GTIN 07891040322855
Număr producător 7000089979
L-Număr L01310 1703
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Banda de cauciuc cu auto-sudare Scotch® 23 poate fi utilizată pentru izolarea în aplicații de joasă și înaltă tensiune, precum și pentru conexiuni de până la 69 kV. Această bandă adezivă EPR (cauciuc etilenpropilenic), groasă și foarte adaptabilă, poate fi întinsă până la 100% pentru o izolație rezistentă la umezeală fără cavități. Este non-vulcanizant, rezistent și are proprietăți electrice excelente. Echipat cu un capac special de protecție din poliester care nu se lipește la debobinare, această bandă adezivă este ideală pentru etanșarea umezelii conexiunilor electrice.

Avantaj:

  • Material de susținere din cauciuc etilenpropilenic autovulcanizant și adeziv foarte adaptabil din rășină-cauciuc
  • Rezistență la temperatură pentru rezistență permanentă a adezivului până la 90 °C.
  • Până la 100% elastic pentru o izolație fără goluri, rezistentă la umiditate
  • Capacul special de protecție din poliester menține banda protejată și curată în timpul aplicării
  • Non-vulcanizant și rezistent
  • Certificat ASTM și conform RoHS 2002/65/ce.

Recomandare:

  • Ideal pentru etanșarea umezelii conexiunilor electrice