Scotch® Cinta autosoldable 23, Negro, 38 mm x 9.15 m, 0.76 mm

Número de artículo: 7000089979
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 45 unidades
  • Pasos del pedido: 45 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie Scotch® 23
Denominación del fabricante Scotch® 23 Ethylen-Propylen-Kautschuk-Band, selbstverschweißend
Directiva / etiquetado Directiva sobre restricción de sustancias peligrosas
Color negro
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Caucho de etileno y propileno
Masa adhesiva Caucho/resina
Capacidad de estiramiento 100 %
Resistencia a la temperatura máx. 90 grados
Intervalo de aplicación Exterior; Interior
Aplicación Aislar; Montaje; Sellado
Características Dieléctrico/a; Resistente a la humedad; elástico
Longitud L 9,15 m
Anchura B 38 mm
Espesor S 0,76 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000089979
EAN / GTIN 07891040322855
Número del fabricante 7000089979
Número L L01310 1703
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La cinta Scotch® 23 es una cinta de unión de alto voltaje autosoldable altamente conformable con base de caucho etileno propileno (EPR del inglés Ethylene Propylene Rubber) y 0,76 mm de grosor. Es una cinta no vulcanizante y no perecedera con excelentes propiedades eléctricas. La cinta Scotch® 23 puede ser utilizada como aislante para aplicaciones de bajo voltaje, al igual que como aislante para empalmes de hasta 69 kV.

Ventaja:

  • Soporte de caucho de etileno propileno autosoldable y adhesivo de caucho altamente adaptable
  • Temperatura nominal para una adhesión continua a 90 °C
  • Se puede estirar hasta un 100 % para lograr un aislamiento sin vacíos y resistente a la humedad
  • El liner especial de poliéster mantiene la cinta protegida y limpia durante la aplicación.
  • No vulcanizable y estable en almacén
  • Cuenta con la certificación ASTM y cumple con RoHS 2002/65/CE

Recomendación:

  • Ideal para el sellado de humedad de conexiones eléctricas