{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Scotch-Weld 5313 | |
| Denumirea producătorului | Scotch-Weld™ Dichtband auf Butylkautschukbasis 5313 | |
| Culoarea | negru | |
| Număr de benzi adezive | 1 buc. | |
| Cuprins | O singură bucată | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Unilateral | |
| Material de bază | Cauciuc etilen-propilenă | |
| Adeziv | Cauciuc natural | |
| Domeniul de aplicare | Exterior; Interior | |
| Aplicaţie | Montare; Przyklejanie | |
| Caracteristici | Cu rezistenţă la substanţe chimice; Rezistent la umezeală; rezistenţă la diferite condiţii de vreme | |
| Lungime | 6 m | |
| Lăţime | 8 mm |
| Cod articol | 7000079798 | |
| EAN / GTIN | 53134375038442 | |
| Număr producător | 7000079798 | |
| L-Număr | L01310 515 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |