3M™ Scotch-Weld™ Bandă de etanșare preformată 5313, neagră, diametru 6 mm x 25 m

Cod articol.: 7000079781
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie Scotch-Weld 5313
Denumirea producătorului Scotch-Weld™ Dichtband auf Butylkautschukbasis 5313
Culoarea negru
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Cauciuc etilen-propilenă
Adeziv Cauciuc natural
Domeniul de aplicare Exterior; Interior
Aplicaţie Montare; Przyklejanie
Caracteristici Cu rezistenţă la substanţe chimice; Rezistent la umezeală; rezistenţă la diferite condiţii de vreme
Lungime 25 m
Lăţime 6 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000079781
EAN / GTIN 53134375289479
Număr producător 7000079781
L-Număr L01310 1925
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

3M™ Scotch-Weld™ 5313 este o bandă de etanșare pe bază de cauciuc butilic rezistentă la presiune, durabilă și rezistentă la intemperii. Disponibil în profile rotunde sau plate, acest produs este potrivit în special pentru etanșare și lipire în geamuri directe. Proprietățile sale autoadezive și rezistența ridicată a adezivului asigură faptul că nu are loc nicio deplasare atunci când discul este aplicat și că produsul se rupe în sine atunci când este supraîncărcat. Scotch-Weld 5313 obține o bună aderență la metale, sticlă și multe materiale plastice.

Avantaj:

  • Rezistență bună la umiditate
  • Aderența bună la metale, sticlă și multe materiale plastice - nu prezintă decolorare pe PVC și suprafețele vopsite
  • Non-întărire – deformabilă sub presiune
  • Disponibil sub formă de profile rotunde sau plate în diferite dimensiuni
  • Rezistență bună la combustibil
  • Potrivit în special pentru etanșare și lipire în geamuri directe
  • Disponibil în profile rotunde sau plate
  • Proprietăți autoadezive bune
  • Rezistență adezivă ridicată

Recomandare:

  • Aderență bună la metale, sticlă și materiale plastice