{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe | |
| Formular de descriere | Formă de disc | |
| Maşină acţionată | Polizor drept; Polizor unghiular | |
| Suport | Tijă | |
| Diametrul găurii | 6 mm | |
| Grad de fineţe | extra grosier | |
| Suport de material abraziv | Material abraziv | |
| Tip produs | Disc de şlefuit | |
| Materiale abrazive | carbură de siliciu (SiC) | |
| Recomandat pentru material | oțel | |
| Grupă de materiale | Metal | |
| Recomandat pentru | Şlefuirea suprafeţelor |
| Cod articol | 7000077901 | |
| EAN / GTIN | 04046719750788 | |
| Număr producător | 7000077901 | |
| L-Număr | L51710 44 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |