Roue abrasive non tissée 3M™ Scotch-Brite™ Clean and Strip CG-ZS, 100 x 25 x 6 mm, Grain Extra gros, Bleu

Réf.: 7000077901
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence fabricant Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe
Description de la forme forme de disque
Machine motrice meuleuse droite; meuleuse d’angle
Porte-outils queue
Diamètre alésage H 6 mm
Degré de finesse type extra grossier
Support Nylon
Type de produit Meules
Abrasif carbure de silicium (SiC)
Pour matériau acier
Groupe de matières Métal
Pour surfaçage

Identification et classification

Référence article 7000077901
EAN / GTIN 04046719750788
Réf. fabricant 7000077901
Article hors catalogue L51710 44
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Utilisez le disque Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip pour éliminer efficacement la rouille et la peinture sur les jointures, les montants de porte, les gouttières, les joints de soudure et d'autres zones étroites. Nos disques sont équipés du système de fixation Roloc qui permet d'en changer rapidement et convient donc parfaitement aux finitions en plusieurs étapes. Le disque se monte sans effort sur le support et le tampon* qui, par la suite, se fixe aux outils d'abrasion tels que les meuleuses et les ponceuses à disque à angle droit. Les disques lient les fibres de nylon non tissé et les minéraux de carbure de silicium grâce à une résine qui se dissout et se fragmente au fil du temps. L'abrasif peut ainsi conserver ses propriétés et résister à la chaleur. Le carbure de silicium est un minéral synthétique très coupant, généralement utilisé pour les applications à faible pression, comme la préparation des surfaces de peinture. Cet abrasif se fragmente plus rapidement que l'oxyde d'aluminium, pour une finition exceptionnelle. Ce minéral à très gros grain (XCS) est capable d'éliminer la corrosion et les défauts sur différents substrats. Il élimine efficacement la rouille et la peinture sur les jointures, les montants de porte, les gouttières, les joints de soudure et d'autres zones difficiles d'accès. Notre technologie non tissée rend uniques les abrasifs industriels Scotch-Brite. La toile épaisse et aérée est formée de brins, de résine et d'un minerai abrasif. L'élasticité des fibres leur permet d'épouser les contours et d'éliminer efficacement les bavures indésirables, les salissures et les contaminants, tout en conservant la géométrie de la pièce à usiner, ce qui réduit l'activité de retraitement et améliore la productivité. Des ouvertures dans la toile permettent l'évacuation des copeaux, en prévenant ainsi toute obstruction des minéraux. Les fibres de la toile se fragmentent régulièrement à l'usage, exposant de nouveaux grains minéraux pour un pouvoir de coupe supérieur, une homogénéité exceptionnelle et une durée utile sensiblement optimisée. Qu'il s'agisse de finition esthétique, de ponçage de soudures, d'ébarbage ou d'autres activités, les abrasifs Scotch-Brite garantissent un travail rapide et une efficacité constante, pièce après pièce. * Vendu séparément

Avantage(s):

  • Élimine la peinture et la rouille rapidement sans compromettre la géométrie de la pièce à usiner
  • Le matériau résistant à l'encrassement ne subit pas le colmatage et garantit des performances de coupe constantes
  • Résiste à l'encrassement et réduit le nettoyage de la surface à travailler
  • Le carbure de silicium à très gros grain (XCS) offre une capacité de coupe supérieure et une finition plus fine sans altérer la pièce à usiner
  • Système de fixation Roloc™, pour un remplacement rapide des disques lors de finitions en plusieurs étapes

Recommandation(s):

  • Élimination rapide de la peinture et de la rouille sans affecter la géométrie de la pièce usinée