Bandă adezivă de transfer 3M™ 9473PC

Cod articol: 7000073382
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 18 buc.
  • Pași de comandă: 18 buc.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Identificare și clasificare

Cod articol 7000073382
EAN / GTIN 04001895592867
Număr producător 7000073382
L-Număr L01310 576
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Banda de transfer 3M™ de înaltă performanță 9473PC este ideală pentru aplicații industriale și de prelucrare a metalelor. Banda noastră adezivă transparentă oferă o rezistență foarte mare la forfecare și o rezistență adezivă, care crește semnificativ în timp. Acesta oferă o rezistență adezivă semnificativ mai mare decât mulți alți adezivi sensibili la presiune și poate fi utilizat pentru multe aplicații industriale în interior și în exterior. Banda noastră de transfer acrilic de înaltă performanță cu hârtie de protecție acoperită pe înlocuiește niturile, sudurile punctuale, adezivii lichizi și alte soluții durabile de fixare.

Avantaj:

  • Banda de transfer VHB™ transparentă, cu o grosime de 269 µm, permite structuri de ansamblu subțiri și asigură lipirea permanentă cu adezivul acrilat de înaltă performanță.
  • Bandă adezivă fără suport
  • Rezistență la temperatură pe termen scurt de până la 260 °C, rezistență la temperatură pe termen lung de până la 150 °C.
  • Transparent și ideal pentru aplicații industriale de interior și exterior, unde niturile, sudurile punctuale, adezivii lichizi și alte procese de îmbinare permanentă urmează să fie înlocuite.
  • Cea mai puternică serie de adezivi în ceea ce privește rezistența chimică și la temperatură
  • Disponibil ca F9460PC, F9469PC și F9473PC cu hârtie de protecție imprimată
  • Versiune mai groasă de 9469PC
  • Rezistență la forfecare foarte mare

Recomandare:

  • Potrivit în special pentru utilizarea în industria auto și aviatică
  • Suprafețe de înaltă energie
  • Îmbinarea PCB în sectorul electronicii
  • Finisarea autoadezivă a semnelor, emblemelor, decorațiunilor