3M™ Transzfer ragasztószalag 9473PC, átlátszó, 38 mm x 55 m, 0,25 mm

Cikkszám: 7000073382
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 18 darab
  • Rendelési lépések: 18 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000073382
EAN / GTIN 04001895592867
Gyártó száma 7000073382

Leírás

Kivitel:

9460PC, 9469PC és 9473PC változatban is kapható nyomtatatlan védőpapírral
Ragasztóanyag film, hordozóanyag nélkül
Teljes hossz: 55 m
Teljes szélesség: 38 mm
A legerősebb ragasztósorozat a kémiai és hőmérsékleti ellenállás szempontjából

Leírás:

VHB™ ragasztószalag a 100MP ragasztósorozatból, rendkívül magas hőmérséklet- és kémiai ellenállással.

Jellemző:

A 269 µm vastag, átlátszó VHB™ átvivő szalag vékony általános szerkezeteket tesz lehetővé, és tartós kötést biztosít a nagy teljesítményű akrilát ragasztóval.// 9460PC, 9469PC és 9473PC változatban is kapható nyomtatatlan védőpapírral
Ragasztóanyag film, hordozóanyag nélkül// Ragasztóanyag film, hordozóanyag nélkül
Rövid távú hőmérséklet-ellenállás 260 °C-ig, hosszú távú hőmérséklet-ellenállás 150 °C-ig.// Reinakrilát ragasztó
Nagy teljesítményű VHB™ sorozatú összekapcsoló rendszer// Átlátható és ideális ipari beltéri és kültéri alkalmazásokhoz, ahol szegecsek, ponthegesztések, folyékony ragasztók és egyéb állandó kötési folyamatok cserélhetők.
A legerősebb ragasztósorozat a kémiai és hőmérsékleti ellenállás szempontjából// A legerősebb ragasztósorozat a kémiai és hőmérsékleti ellenállás szempontjából
F9460PC, F9469PC és F9473PC változatban kapható nyomtatott védőpapírral// Kiváló hőmérséklet és kémiai ellenállás
A 9469PC vastagabb változata// Nagyon jó öregedési ellenállás
Nagyon magas nyírószilárdság

Figyelem:

Különösen alkalmas az betét számára az autóiparban és a légiközlekedési iparban
Nagy energiájú felületek
PCB kötés az elektronikai szektorban
Öntapadó felületkezelés jelek, emblémák, díszítések