Bandă 3M™ VHB™ 4912F, albă, 12,0 mm x 16,5 m, 2,0 mm

Cod articol.: 7000072300
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăți
  • Pași de comandă: 6 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie VHB™ 4912F
Denumirea producătorului 3M™ VHB™ Klebeband 4912F
Ambalaj neambalate individual
Culoarea alb
Temperatură de depozitare de -40 °C
Temperatură de depozitare până la 90 °C
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Cu două tăişuri
Material de bază Spumă PE
Adeziv Acrilat
Rezistență la temperatură min. -40 grad
Rezistență la temperatură max. 90 grad
Cu căptuşeală da
Domeniul de aplicare Exterior; Interior; Suprafeţe de bază netede
Aplicaţie Asamblare; Fixare; Lipire permanentă; Przyklejanie
Caracteristici Cu amortizare a vibraţiilor; Cu rezistenţă la substanţe chimice; Rezistent la UV; Rezistent la umezeală; elastic; impermeabil la apă; odporny na rozerwanie; rezistent la solvenți; rezistenţă la diferite condiţii de vreme
Lungime L 16,5 m
Lăţime B 12 mm
Concentrație S 2 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000072300
EAN / GTIN 04001895594182
Număr producător 7000072300
L-Număr L01310 420
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Aderență pură fără efort

Noi 3M™ VHB™ Adhesive Tape 4912F constă dintr-un adeziv acrilic permanent cu proprietăți viscoelastice. Este o bandă față-verso realizată din adeziv acrilic 100% cu celule închise, cu aderență extrem de ridicată la diverse materiale precum aluminiu, oțel inoxidabil, oțel galvanizat, compozite și materiale plastice, acril, policarbonat, ABS și lemn vopsit sau sigilat. Această bandă oferă o rezistență excelentă la forfecare, conformabilitate, aderență la suprafață și rezistență la temperatură. Aplicațiile acoperă o gamă largă de industrii, inclusiv transport, electrocasnice, electronice, soluții de afișare și industria generală. Banda adezivă lipește o mare varietate de materiale rapid și ferm pentru utilizare pe termen lung.

Arii de aplicare recomandate: Materiale decorative și mulaje, plăcuțe de identificare și logo-uri, afișaje, fixări de panouri și elemente de rigidizare.

Fiabilitate generală cu banda adezivă 3M™ VHB™ 4912F

Rezistența la desprindere și tracțiune a benzii adezive 3M VHB 4912F este semnificativ mai mare decât a benzilor sensibile la presiune tipice. Este rezistentă la solvenți, temperaturi extreme și lumină UV și este potrivită pentru aplicații interioare și exterioare.

O bandă adezivă față-verso neconvențională de înaltă performanță

În 1980, 3M a inventat benzile adezive revoluționare VHB. Aceste benzi unice combină conformabilitatea cu aderența puternică. Familia de produse VHB include benzi cu aderență extrem de ridicată la o mare varietate de materiale. Banda 3M VHB este o alternativă dovedită la șuruburi, nituri, suduri și alte forme de fixare mecanică. Aplicațiile variază de la telefoane mobile și semne electronice de autostradă la frigidere, ferestre arhitecturale și clădiri înalte pentru una sau mai multe etape din procesul de asamblare, fixare și etanșare. Această bandă renumită și fiabilă oferă o rezistență consistentă la lipire, o durabilitate remarcabilă și o rezistență excelentă la solvenți și umiditate. 3M susține toate produsele sale și vă stă întotdeauna la dispoziție pentru a vă asista în aplicarea produsului și pentru asistență tehnică.

Fiabilitatea dovedită a benzilor 3M VHB

Fiabilitatea benzii 3M VHB oferă o forță de aderență crescută într-un mod în care elementele de fixare mecanice nu pot. Această bandă îmbunătățește aspectul produselor finite prin eliminarea nevoii de nituri și șuruburi, oferind în același timp rezistență imediată în utilizare. În majoritatea cazurilor, fixarea cu o bandă 3M VHB este mai rapidă decât găurirea sau fixarea cu adeziv lichid. Aceste benzi versatile pot fi utilizate pentru aplicații de interior și de exterior, inclusiv pentru montarea ferestrelor, ușilor și semnelor, pentru electronică, construcții și multe alte aplicații industriale. 3M VHB este rezistentă la substanțe chimice, radiații UV și temperaturi extrem de ridicate și scăzute. Compoziția chimică acrilică unică oferă aderență sporită și rezistență la schimbare în timp. Prin urmare, beneficiați de o bandă adezivă durabilă, eficientă și fiabilă.

Dezvoltarea de soluții mai bune prin știință și inovare

Divizia de adezivi și benzi industriale a 3M este dedicată științei adeziunii pentru a dezvolta soluții inovatoare care îmbunătățesc procesele de proiectare și fabricație ale companiilor din întreaga lume. Tehnologiile 3M sunt concepute pentru a ajuta clienții să aducă produse competitive pe piață mai rapid și mai eficient.

Avantaj:

  • Lipire rapidă și ușoară și durabilitate puternică și durabilă
  • Durabilitate imediată datorită adezivului sensibil la presiune
  • Lipirea adezivă aproape invizibilă asigură un design optimizat
  • banda adezivă albă de înaltă performanță, cu o grosime de 2 mm, robustă, cu două fețe, cu adeziv universal pe ambele părți, aderă la numeroase materiale cu o energie ridicată a suprafeței
  • Poate înlocui elemente de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, economisind găurirea, măcinarea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea
  • Absorbția dinamică ridicată a sarcinii reduce vibrațiile și șocurile
  • Creează o etanșare permanentă împotriva apei, umidității etc
  • Permite utilizarea de materiale mai subțiri, mai ușoare și inegale

Recomandare:

  • Pentru utilizare în interior și în exterior
  • Pentru îmbinarea metalelor, cum ar fi
  • B.
  • Oțel, oțel inoxidabil, aluminiu și alte materiale de înaltă energie