Ruban 3M™ VHB™ 4912F, Blanc, 12 mm x 16.5 m, 2.0 mm

Réf.: 7000072300
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 6 unités
  • Etapes de la commande : 6 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série VHB™ 4912F
Référence fabricant 3M™ VHB™ Klebeband 4912F
Emballage En vrac
Couleur blanc
Température de stockage de -40 °C
Température de stockage jusqu’à 90 °C
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif deux côtés
Substrat mousse PE
Masse adhésive Acrylate
Résistance aux températures min. -40 degré
Résistance aux températures max. 90 degré
Support présent oui
Domaine d’application Extérieur; Intérieur; substrats lisses
Type d’application Fixer; Montage; collage permanent; coller
Caractéristiques Résistant aux UV; Résistant aux produits chimiques; amortissement des vibrations; résistance à l’humidité; résistant au déchirement; résistant aux intempéries; résistant aux solvants; water-proof; élastique
Longueur L 16,5 m
Largeur B 12 mm
Epaisseur S 2 mm

Identification et classification

Référence article 7000072300
EAN / GTIN 04001895594182
Réf. fabricant 7000072300
Article hors catalogue L01310 420
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Les adhésifs acryliques sont des adhésifs à base de méthacrylate de méthyle (MMA) en deux parties qui offrent une excellente force de liaison et une longue durabilité. Souvent appelés adhésifs époxydes ou colles époxydes, les acryliques appartiennent en réalité à une famille chimique distincte dotée de leurs propres caractéristiques. Les colles acryliques présentent plusieurs caractéristiques qui en facilitent l'utilisation, notamment une vitesse de polymérisation beaucoup plus rapide, une tolérance plus élevée aux surfaces de collage huileuses ou non préparées et la possibilité de coller une grande variété de matériaux, y compris presque tous les plastiques. Les formulations adhésives acryliques les plus récentes sont stables à la température ambiante avec une longue durée de vie.
Apprenez à prononcer

Avantage(s):

  • Le ruban d'assemblage rapide et facile à utiliser offre une résistance élevée et une durabilité à long terme
  • Hautes performances à températures élevées
  • Pas de lourdes préparations préalables, assemblage rapide.
  • Gain de temps et d'argent
  • L'adhésif à usage général blanc de 2 mm sur les deux faces d'une mousse de type ferme adhère à de nombreux substrats à haute énergie de surface.

Recommandation(s):

  • Utilisation dans l'union de matériaux transparents, assemblage de panneaux translucides avec rétro-éclairage, adhérence de bords de verre, métal, verre et substrats à haute énergie de surface, matériau décoratif et frises, plaques signalétiques, logos, fixation des panneaux aux cadres et renforts aux panneaux