Bandă 3M™ VHB™ 4905F, transparentă, 12 mm x 66 m, 0,5 mm

Cod articol.: 7000072265
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăți
  • Pași de comandă: 6 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie VHB™ 4910
Denumirea producătorului 3M™ VHB™ Klebeband 4905
Culoarea transparent
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Cu două tăişuri
Material de bază Fără suport
Adeziv Acrilat
Domeniul de aplicare Exterior; Interior; Suprafeţe de bază netede
Aplicaţie Asamblare; Fixare; Lipire permanentă; Przyklejanie
Caracteristici Cu amortizare a vibraţiilor; Rezistent la UV; Rezistent la umezeală; impermeabil la apă; rezistent la solvenți; rezistenţă la diferite condiţii de vreme
Lungime L 66 m
Lăţime B 12 mm
Concentrație S 0,5 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000072265
EAN / GTIN 04001895593949
Număr producător 7000072265
L-Număr L01310 421
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Fiabilitate generalizată cu familia 4910 de benzi 3M™ VHB™ Banda noastră 3M™ VHB™ 4905 face parte din familia 4910 de benzi 3M VHB. Este echipată cu un adeziv universal și este adesea utilizată pentru lipirea materialelor transparente sau pentru aplicații în care este preferată o bandă adezivă transparentă sau incoloră. Banda aderă în mod specific la metal, sticlă și materiale plastice precum policarbonatul și acrilicul. Domenii de aplicare recomandate: Lipirea materialelor transparente, montarea semnelor translucide cu iluminare din spate, sticlă armată cu rășină, metal, sticlă și materiale cu energie de suprafață ridicată (HSE), materiale decorative și mulaje, plăcuțe de identificare și logo-uri, lipirea panourilor și fixarea elementelor de rigidizare. O bandă adezivă față-verso de înaltă performanță neconvențională În 1980, 3M a inventat revoluționarele benzi adezive VHB. Aceste benzi unice combină conformabilitatea cu aderența puternică. Familia de produse VHB include benzi cu aderență extrem de ridicată la o mare varietate de materiale. Banda 3M VHB este o alternativă dovedită la șuruburi, nituri, suduri și alte forme de fixare mecanică. Aplicațiile variază de la telefoane mobile și semne electronice de autostradă până la frigidere, ferestre arhitecturale și clădiri înalte pentru una sau mai multe etape în procesul de asamblare, fixare și etanșare. Această bandă renumită și fiabilă oferă o rezistență consistentă la lipire, o durabilitate remarcabilă și o rezistență excelentă la solvenți și umiditate. 3M susține toate produsele sale și este întotdeauna disponibilă pentru aplicarea produselor și asistență tehnică. Fiabilitatea dovedită a benzilor 3M VHB Banda 3M VHB oferă o rezistență sporită a aderenței într-un mod în care elementele de fixare mecanice nu o pot face. Această bandă îmbunătățește aspectul produselor finite prin eliminarea nevoii de nituri și șuruburi, oferind în același timp rezistență imediată în utilizare. În majoritatea cazurilor, fixarea cu o bandă 3M VHB este mai rapidă decât găurirea sau fixarea cu adeziv lichid. Aceste benzi versatile pot fi utilizate pentru aplicații de interior și de exterior, inclusiv pentru montarea ferestrelor, ușilor și semnelor, pentru electronică, construcții și multe alte aplicații industriale. 3M VHB este rezistentă la substanțe chimice, radiații UV și temperaturi extrem de ridicate și scăzute. Compoziția chimică acrilică unică oferă aderență sporită și rezistență la schimbare în timp. Prin urmare, beneficiați de o bandă adezivă de lungă durată, eficientă și fiabilă. Dezvoltarea de soluții mai bune prin știință și inovație Divizia de adezivi și benzi industriale 3M este implicată în știința adeziunii pentru a dezvolta soluții inovatoare care îmbunătățesc procesele de proiectare și fabricație ale întreprinderilor din întreaga lume. Tehnologiile 3M sunt concepute pentru a ajuta clienții să aducă produse competitive pe piață mai rapid și mai eficient.

Avantaj:

  • Lipire rapidă și ușoară și durabilitate puternică și durabilă
  • Durabilitate imediată datorită adezivului sensibil la presiune
  • Lipirea adezivă aproape invizibilă asigură un design optimizat; chiar și marginile rămân neobservate datorită transparenței ridicate
  • bandă adezivă de înaltă performanță, cu o grosime de 0,5 mm, robustă, cu două fețe, transparentă, realizată din adeziv acrilat pentru diverse scopuri, în special pe materiale cu energie ridicată de suprafață
  • Poate înlocui elemente de fixare mecanice (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi, economisind găurirea, măcinarea, finisarea, înșurubarea, sudarea și curățarea
  • Absorbția dinamică ridicată a sarcinii reduce vibrațiile și șocurile
  • Creează o etanșare permanentă împotriva apei, umidității etc
  • Permite utilizarea de materiale mai subțiri, mai ușoare și inegale
  • Materialul transparent este ideal pentru îmbinarea materialelor transparente

Recomandare:

  • Pentru utilizare în interior și în exterior
  • Combinație de materiale de înaltă energie, cum ar fi e..
  • B.
  • Metale, suprafețe vopsite, lemn vopsit, ceramică și multe materiale plastice
  • Conectarea materialelor transparente, cum ar fi
  • B.
  • Sticlă, policarbonat, acrilic (PMMA)
  • Pentru lipirea materialului decorativ, a benzilor decorative sau a accesoriilor
  • Pentru lipirea plăcuțelor de identificare, siglelor și semnelor