Ruban 3M™ VHB™ 4905F, Transparent, 12 mm x 66 m, 0.5 mm

Réf.: 7000072265
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 6 unités
  • Etapes de la commande : 6 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série VHB™ 4910
Référence fabricant 3M™ VHB™ Klebeband 4905
Couleur transparent
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif deux côtés
Substrat sans support
Masse adhésive Acrylate
Domaine d’application Extérieur; Intérieur; substrats lisses
Type d’application Fixer; Montage; collage permanent; coller
Caractéristiques Résistant aux UV; amortissement des vibrations; résistance à l’humidité; résistant aux intempéries; résistant aux solvants; water-proof
Longueur L 66 m
Largeur B 12 mm
Epaisseur S 0,5 mm

Identification et classification

Référence article 7000072265
EAN / GTIN 04001895593949
Réf. fabricant 7000072265
Article hors catalogue L01310 421
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Ce ruban permet de remplacer les rivets, vis ou autres type de fixation mécaniques lorsqu'elles celles-ci sont inacceptable pour le rendu visuel de vos applications.

Avantage(s):

  • Haute performance
  • Excellente résistance à la température
  • Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible
  • Adhésif polyvalent transparent de 0,5 mm et noyau en mousse acrylique ferme pour de bonnes performances dans diverses applications; en particulier pour les substrats à haute énergie de surface
  • Haute résistance au vieillissement

Recommandation(s):

  • Assemblage de matériaux transparents
  • Montage d'enseignes translucides rétroéclairées
  • Collage hublots/fenêtres
  • Assemblage de matériaux décoratifs, de garnitures et d'accessoires
  • Collage de plaques signalétiques, logos et enseignes

Téléchargements et documents

De la même série "VHB™ 4910" Afficher tout