Scotch® 9545N Bandă din țesătură impregnată, gri, 50 mm x 50 m, 0,3 mm

Cod articol.: 7000062740
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie 9545N
Denumirea producătorului Scotch® 9545N Imprägniertes Gewebeband
Ambalaj neambalate individual
Culoarea gri
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Ţesătură
Adeziv Cauciuc natural
Rezistență la temperatură min. -20 grad
Rezistență la temperatură max. 90 grad
Domeniul de aplicare Exterior; Interior
Aplicaţie Fixare; Przyklejanie; Znakowanie
Caracteristici Se poate inscripţiona; Se rupe uşor cu mâna; impermeabil; odporny na rozerwanie; Îndepărtare fără reziduuri
Lungime 50 m
Lăţime 50 mm
Concentrație 0,3 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000062740
EAN / GTIN 04046719687152
Număr producător 7000062740
L-Număr L01310 96
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Banda textilă Scotch® 9545N de înaltă performanță, impregnată, cu acoperire de suprafață din PVC lucios mat, care garantează rezultate durabile și curate. Impregnarea mată oferă protecție impermeabilă la apă, oferind în același timp țesăturii o senzație plăcută de flexibilitate. Acest lucru facilitează scrierea cu un pix sau un pix cu vârf de pâslă, fără a se zgâria. Adezivul din cauciuc are o aderență excelentă pe o gamă largă de suprafețe. În același timp, banda textilă poate fi îndepărtată fără reziduuri adezive. Banda adezivă este ușor de desfăcut și, deși este foarte rezistentă la rupere în lungime, poate fi tăiată foarte ușor manual. Prin urmare, este ideal ca bandă de etichetare, ca bandă adezivă pentru cabluri de grupare, pentru marcarea cablurilor, pentru marcarea zonelor periculoase sau pentru fixarea permanentă sau temporară. Este rezistent la temperaturi cuprinse între –20 °C și 90 °C. banda adezivă este ușor de desfăcut și, deși este foarte rezistentă la rupere în lungime, este foarte ușor de tăiat transversal cu mâna. Pentru vizibilitate suplimentară, este disponibil într-o varietate de culori de semnal.

Avantaj:

  • Rezistență adezivă excelentă pe diferite suprafețe
  • Poate fi îndepărtat fără a lăsa reziduuri
  • Rezistent la rupere, dar detașabil cu mâna
  • Ușor de derulat
  • Permanent inscriptibilă
  • Impermeabil
  • Rezistent la îmbătrânire

Recomandare:

  • Identificarea liniilor
  • Marcarea punctelor de pericol
  • Gruparea cablurilor
  • Montare temporară sau permanentă