{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | 9545N | |
| Denumirea producătorului | Scotch® 9545N Imprägniertes Gewebeband | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Culoarea | galben | |
| Număr de benzi adezive | 1 buc. | |
| Cuprins | O singură bucată | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Unilateral | |
| Material de bază | Ţesătură | |
| Adeziv | Cauciuc natural | |
| Rezistență la temperatură min. | -20 grad | |
| Rezistență la temperatură max. | 90 grad | |
| Domeniul de aplicare | Exterior; Interior | |
| Aplicaţie | Fixare; Przyklejanie; Znakowanie | |
| Caracteristici | Se poate inscripţiona; Se rupe uşor cu mâna; impermeabil; odporny na rozerwanie; Îndepărtare fără reziduuri | |
| Lungime | 50 m | |
| Lăţime | 15 mm | |
| Concentrație | 0,3 mm |
| Cod articol | 7000062736 | |
| EAN / GTIN | 04046719687114 | |
| Număr producător | 7000062736 | |
| L-Număr | L01310 253 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |