Tampon de spumă de lustruire 3M™ Finesse-it™, albastru, 135 mm

Cod articol.: 7000061518
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 50 buc.
  • Pași de comandă: 50 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Denumirea producătorului Finesse-it™ Polierschaumpad
Culoarea portocaliu
Grad de fineţe extra-fin
Diametru 135 mm
Descrierea formei rotund
Maşină acţionată Șlefuitor excentric
Material plastic
Compatibilitatea materialelor Plastic; Toate metalele
Nivel de şlefuire etapa de lustruire finală
Tip produs Disc de lustruire

Identificare și clasificare

Cod articol 7000061518
EAN / GTIN 04046719260829
Număr producător 7000061518
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Acest tampon de șlefuire poate fi utilizat și în sistemul nostru de reparare a vopselelor 3M™ Finesse-it™ Trizact™ pentru vopsele AOEM și vopsele CLEAR. Fabricăm tamponul cu sistemul de fixare 3M™ Hookit™ pentru asamblarea și dezasamblarea rapidă a tamponului și pentru fixarea sigură în timpul utilizării. Tampoanele de lustruire Hookit™ se fixează convenabil și sigur pe un tampon de rezervă cu cârlig și buclă (vândut separat) la uneltele rotative sau orbitale aleatorii, pot fi îndepărtate curat și ușor și pot fi utilizate din nou și din nou pe toată durata de viață a tamponului. Rezultatele depind de luciu, tipul de acoperire și unealta utilizată. Dimensiunea blocului este de 1-1/2 inci în diametru. Am dezvoltat linia noastră de tampoane din spumă pentru a ne adapta la compoziția chimică unică a vopselei în evoluție și a tehnologiilor de acoperire CLEAR. Tampoanele din spumă sunt în general mai puțin agresive și produc un finisaj mai fin decât tampoanele din lână. Acestea funcționează de obicei la viteze mai mari decât tampoanele din lână și se bazează pe o combinație de tăiere și generare de căldură pentru a topi cu ușurință acoperirea suprafeței și a îndepărta zgârieturile fine, vârtejurile și furnirurile de suprafață. Tampoanele din spumă au o componentă abrazivă care este determinată de moliciunea lor și de dimensiunea celulelor găurilor. Cu cât gaura este mai mare, cu atât tamponul este mai agresiv. Tampoanele cu „celule închise” sunt cele mai puțin agresive tampoane. De asemenea, puteți utiliza tampoanele noastre din spumă împreună cu polish-urile și sunt potrivite pentru unelte rotative și orbitale. Produsele noastre 3M™ Finesse-it™ sunt abrazive, compuși, produse de lustruire și tampoane de lustruire special formulate care pot fi utilizate pe vopselele OEM și pe cele cu email copt pentru a îndepărta defectele, a șlefui zgârieturile sau urmele de vârtej de pe o varietate de suprafețe vopsite. Produsele 3M™ Finesse-it™ sunt parte integrantă a sistemului nostru de lustruire recomandat pentru repararea defectelor de suprafață pe acoperiri CLEAR, lemn vopsit, suprafețe solide, gelcoat, powder coat, vopsea industrială, acril și sticlă.

Avantaj:

  • Oferă o suprafață moale și netedă pentru aplicarea lustruirii 3M™ finesse-iT.
  • Tampoanele sunt combinate cu tampoane, instrumente orbitale aleatorii și mașini de lustruit cu viteză variabilă pentru a obține finisarea dorită
  • Repară acoperirile fără a se revopsi
  • Sistemul de fixare 3M™ Hookit™ menține perna sigură și permite înlocuirea rapidă a pernei
  • Tampoanele sunt combinate cu tampoane, instrumente orbitale aleatorii și mașini de lustruit cu viteză variabilă pentru a obține finisarea dorită

Recomandare:

  • Pentru etapele finale și extra-fine de finisare pentru acoperirile OEM CLEAR auto și pentru îndepărtarea zgârieturilor de nisip sau a marcajelor de vârtej din etapele anterioare de finisare