3M™ Finesse-it™ Boina de Pulido

Número de artículo: 7000061518
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 50 Unidad
  • Pasos del pedido: 50 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Denominación del fabricante Finesse-it™ Polierschaumpad
Color naranja
Grado de finura extrafino/a
Diámetro 135 mm
Descripción de la forma forma redonda
Máquina de accionamiento Lijadora excéntrica
Material plástico
Aptitud del material Plástico; Todos los metales
Etapa de pulido pulido final
Tipo de producto Placa pulidora

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000061518
EAN / GTIN 04046719260829
Número del fabricante 7000061518
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La boina de pulido de espuma naranja y fibra en bucle blanca 3M™ Finesse-it™ resulta ideal para obtener un acabado final extrafino en el lacado de los equipos originales OEM fabricados para el sector de automoción, así como para eliminar los arañazos o las marcas circulares de las fases de acabado anteriores. Nuestras boinas de pulido de espuma se pueden usar con el sistema de reparación de pintura 3M Finesse-it Trizact™ en la pintura y el lacado de los equipos originales OEM fabricados para el sector de automoción. Hemos desarrollado nuestra línea de boinas de espuma para hacer frente a la composición química única de las tecnologías de pintura y lacado en constante evolución. En general, las boinas de espuma son menos agresivas y producen un acabado más refinado que las de lana. Suelen funcionar a mayores r. p. m., y se basan en una combinación de corte y acumulación de calor para fundir ligeramente la superficie del barniz, lo que elimina los arañazos finos, las marcas circulares y los arañazos superficiales. Las boinas de espuma están disponibles en varios niveles de abrasión determinados por su suavidad y el tamaño de las células de sus agujeros: cuanto mayor sea el agujero, mayor será la agresividad de la boina. Nuestras boinas de pulido de espuma son compatibles con nuestros compuestos y con pulidoras orbitales y rotorbitales. Los productos 3M Finesse-it son compuestos y pulimentos especialmente diseñados para su uso en pinturas de equipos originales OEM y en pinturas de revestimiento secadas al horno. Eliminan los arañazos, los defectos y las marcas circulares en una amplia gama de superficies pintadas. Los productos 3M Finesse-it constituyen un componente esencial de nuestro sistema de pulido recomendado para la reparación de defectos superficiales en lacados, maderas lacadas, superficies macizas, gelcoats, pintura electrostática, pintura industrial, acrílicos y vidrio.

Ventaja:

  • Alisa y suaviza las superficies para la aplicación de compuestos 3M™ Finesse-it™.
  • Repara los barnices sin tener que volver a pintar.
  • El sistema de enganche 3M Hookit™ sujeta la boina con firmeza y permite cambiar el disco o la boina con rapidez.
  • Las boinas se combinan con pulidoras orbitales y rotorbitales y con pulidoras de velocidad variable para producir el acabado final deseado.

Recomendación:

  • Para obtener un acabado extrafino en el lacado de los equipos originales OEM fabricados para el sector de automoción, así como para eliminar los arañazos o las marcas circulares de las fases de acabado anteriores.